| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W14293 Herst.-Nr.: PBV 0,001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der 4-Leiterwiderstand ist speziell für den niederohmigen Bereich optimiert. Durch die separat herausgeführten Sense-Anschlüsse treten keine Messwertverfälschungen durch Übergangswiderstände auf. Der Widerstand ist ideal geeignet für Anwendungen in der Leistungselektronik. Weitere Informationen: | | Höhe: | 17 mm | Länge: | 22 mm | Breite: | 4 mm | Typ: | PBV 0,001 | Temperaturbereich: | -55 - +125 °C °C | Widerstand: | 0.001 Ω | Bauart: | radial bedrahtet | Belastbarkeit: | 10 W | Toleranz ±: | 0.5 % | Temperatur-Koeffizient: | 30 ppm | Max. Temperatur: | +125 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | Messwiderstand |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,44* | € 29,34* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,14* | € 29,35* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,32* | € 55,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|