Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2.54mm 22292041 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W140882
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22292041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
stiftleiste molex 4-pol
leiterplattenbuchse
KK 254 Wire-to-Board Header, Vertical, with Friction Lock, 4 Circuits, Gold (Au) Plating
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
500 V
Herst.-Teilenr.:
22292041
Nennstrom:
4 A
Engineering Part No:
AE-6410-04A(241)
Engineering Series Name:
100 HDR FLK STR SQ N
Engineering Series No:
06410
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Beschichtungsdicke Printseite:
0.508 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.508 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Löten
RM:
2.54 mm
Herstellerfarbe:
Natural-Weiß
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
4
Weitere Suchbegriffe: molex leiterplattenbuchsen, Molex, 22-29-2041
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,43*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,60*
1 Tag
167
3
€ 5,95*
ab € 0,3733*
€ 0,9228*
2
€ 5,90*
ab € 0,288*
€ 1,022*
1 Tag
558
5
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22012047
ab € 0,0468*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.