Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 7 Rastermaß: 2.54mm 22292071 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W140802
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22292071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
molex leiterplattenbuchsen
leiterplattenbuchse
KK 254 Wire-to-Board Header, Vertical, with Friction Lock, 7 Circuits, Gold (Au) Plating
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 7
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
500 V
Herst.-Teilenr.:
22292071
Nennstrom:
4 A
Engineering Part No:
AE-6410-07A(241)
Engineering Series Name:
100 HDR FLK STR SQ N
Engineering Series No:
06410
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Beschichtungsdicke Printseite:
0.508 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.508 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Löten
RM:
2.54 mm
Herstellerfarbe:
Natural-Weiß
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
7
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 7-polig, Molex, 22-29-2071
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,53*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,64*
1
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,79*
5
€ 8,95*
ab € 0,66*
€ 1,89*
1 Tag
183
1
€ 14,99*
ab € 0,799*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22013077
ab € 0,197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.