Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzkristall 445194 HC-49/US-SMD 16.000MHz 10pF 11.5mm 4.75mm 4.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W13901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     445194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Oberflächenmontierbare Version für Platz-sensitive Anwendungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
4.2 mm
Länge:
11.5 mm
Breite:
4.75 mm
Frequenz:
16 MHz
Typ:
445194
Montageart:
Oberflächenmontage
Frequenzstabilität:
30 + -30 ppm
Nennfrequenz:
16.000 MHz
Ladekapazität:
10 pF
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-10 °C
Hersteller:
Verschiedene Hersteller
Gehäuse:
HC-49/US-SMD
Produkt-Art:
Quarzkristall
Weitere Suchbegriffe: arduino, vco, txco, Quarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.