Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 029107000869 CR-12JL4----1R Dickschicht-Widerstand 1Ω SMD 2512 1W 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W12784
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     029107000869
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
CR-12JL4----1R
Widerstand:
1 Ω
Bauform:
2512
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
1 W
Toleranz ±:
5 %
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 1w, leistungswiderstand, Weltron, CR-12JL4--1R, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
186
30
Frei Haus
ab € 0,0819*
€ 0,1365*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0611*
€ 0,1365*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1365*
€ 0,1624
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1214*
€ 0,1445
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1159*
€ 0,1379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1014*
€ 0,1207
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0982*
€ 0,1169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0791*
€ 0,0941
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,0921
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.