| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W12690 Herst.-Nr.: MPC70 2W 1,0 Ohm 10% EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 8 mm | Länge: | 13 mm | Breite: | 4 mm | Typ: | MPC70 2W 1,0 Ohm 10% | Widerstand: | 1 Ω | Bauform: | MPC70 | Bauart: | radial bedrahtet | Belastbarkeit: | 2 W | Toleranz ±: | 10 % | Produkt-Art: | Metallschicht-Widerstand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fukushima Futaba, MPC70 2W 1, 0 Ohm 10% |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,47* | € 0,88* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,49* | € 0,89* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,41* | € 10,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|