Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 029107000915 CR-12JL4---82R Dickschicht-Widerstand 82Ω SMD 2512 1W 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W12521
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     029107000915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
CR-12JL4---82R
Widerstand:
82 Ω
Bauform:
2512
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
1 W
Toleranz ±:
5 %
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 1w, leistungswiderstand, Weltron, CR-12JL4--82R, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,059*
€ 0,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,0687
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,054*
€ 0,064
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.