Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA by Linecard COSMC-02 Tantal-Kondensator Sortiment SMD 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W11921
Hersteller:
     NOVA by Linecard
Herst.-Nr.:
     COSMC-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator

Features:
240 Teile
Lieferumfang:
Je 10 Stück: 0,1 µF/35 V, 0,22 µF/35 V, 0,47µF/35 V, 1 µF/16V, 1 µF/35 V, 2,2 µF/10 V, 2,2 µF/25 V, 2,2 µF/35 V, 3,3 µF/63 V, 4,7 µF/16 V, 4,7 µF/16 V, 4,7 µF/35 V, 6,8 µF/10 V, 6,8 µF/20 V, 6,8 µF/35 V, 10 µF/6,3 V, 10 µF/16 V, 10 µF/35 V, 15 µF/25 V, 22 µF/6,3 V, 22 µF/20 V, 33 µF/16 V, 47 µF/10 V, 68 µF/10 V, 68 µF/6,3 V, 100 µF/4 V.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
COSMC-02
Bauart:
SMD
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator Sortiment
Weitere Suchbegriffe: kondensator sortiment, NOVA by Linecard, Sortiment, Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 122,47*
€ 152,81*
Lager 615
Frei Haus
ab € 122,31*
€ 155,85*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 243,59*
€ 283,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,85*
€ 185,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,58*
€ 175,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 146,10*
€ 173,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,92*
€ 170,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,09*
€ 157,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,31*
€ 145,55
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 122,31* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.