Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W115142 Herst.-Nr.: 44271506 EAN/GTIN: 4007220294239 |
| |
|
| | |
| Tuchringe werden mit Polierpasten zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt. Sollen sehr glatte Oberflächen erzielt werden, sind mehrere oder sogar alle Ausführungen nacheinander einzusetzen.Tuchringe sind in vier Ausführungen lieferbar:ST (Sisaltuch) = grobe VorpoliturTH (Tuch hart) = VorpoliturTW (Tuch weich) = HochglanzpoliturFL (Flanell) = Hochglanzpolitur/Abglänzen
Antriebsarten: - Biegwellenantrieb - Geradschleifer
Anwendungen: - Polieren
Anwendungsempfehlung: - Vorpolieren von Stahl und INOX: Tuchringe ST oder TH mit Polierpaste PP 1 VP STEELOX. - Vorpolieren von Aluminium und Messing: Tuchringe ST oder TH mit Polierpaste PP 2 VP ALU. - Vorpolieren von Buntmetallen: Tuchringe ST oder TH mit Polierpaste PP 3 VP NON-FERROUS. - Hochglanzpolieren aller Metalle: Tuchringe TW oder FL mit Polierpaste PP 4 HGP UNIVERSAL. - Hochglanzpolieren von Kunststoffen: Tuchringe TW oder FL mit Polierpaste PP 5 HGP PLAST. - Tuchringe der Ausführung TW und FL erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–15 m/s ihre beste Leistung. - Tuchringe der Ausführung ST und TH erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–15 m/s ihre beste Leistung.
Material: - Aluminium - Kobaltbasislegierungen - Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) - Bronze - Titan - Titanlegierungen - Kupfer - Messing - Edelstahl (INOX) - Thermoplaste - Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) - Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm2 (über 38 HRC) - Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC - Stähle bis 1.200 N/mm2 (< 38 HRC) - Stahlguss Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 150 mm | Produkt-Art: | Tuchring |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Box | € 5,00* | ab € 4,19* | € 5,83* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Box | € 4,95* | ab € 4,25* | € 5,89* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | pro Box | € 4,95* | ab € 4,25* | € 6,01* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Box | € 4,30* | ab € 4,34* | € 6,04* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Box | € 4,00* | ab € 4,868* | € 7,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,868* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen | Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 39,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|