Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex FFC/FPC-Anschluss Polzahl Gesamt 20 Rastermaß: 0.5mm 5051102091-3000 3000 St. Tape on Ful


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W109412
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     5051102091-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder

Features:
Easy-On FFC/FPC Connector 0.50mm Pitch, FD19 Series, Right-Angle, Bottom Contact, 1.90mm Height, 20 Circuits, Gold over Nickel Plating
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
50 V
Herst.-Teilenr.:
5051102091-3000
Nennstrom:
0.5 A
Engineering Part No:
5051102091
Engineering Series Name:
0.5 FPC F/F FD19
Engineering Series No:
505110
Kontaktoberfläche Printseite:
Gold
Beschichtungsdicke Printseite:
0.051 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.051 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
SMT
Herstellerfarbe:
Beige
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Liquid Crystal Polymer
Produkt-Art:
FFC/FPC-Anschluss
Polzahl Gesamt:
20
Weitere Suchbegriffe: Molex, 505110-2091
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.339,61*
€ 1.478,05*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.308,77*
€ 1.478,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.478,05*
€ 1.758,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.453,33*
€ 1.729,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.438,79*
€ 1.712,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.376,65*
€ 1.638,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.334,49*
€ 1.588,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.308,77*
€ 1.557,44
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,43626* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.