Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 7 Rastermaß: 2.5mm 50375073 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W109262
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50375073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
2.50mm Pitch, Mini-SPOX Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 7 Circuits, Natural
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 7
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50375073
Typ:
50375073
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C
Engineering Part No:
5264-07
Engineering Series Name:
Rcpt Hsg
Engineering Series No:
05264
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
RM:
2.5 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Natur
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
7
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, molex stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 7-polig, Molex, 50-37-5073
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,168*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,168*
10
€ 5,90*
ab € 0,0877*
€ 0,2082*
1 Tag
105
1
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,31*
1 Tag
3193
1
€ 14,99*
ab € 0,0891*
€ 0,3627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22035075
ab € 0,178*
Zubehör
Molex
22057075
ab € 0,186*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.