Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Anzahl Reihen: 1 5051510200 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W109092
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     5051510200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
DuraClik TPA Wire-to-Board Receptacle Housing, 2 Circuits, Black
Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
5051510200
Typ:
5051510200
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C
Engineering Part No:
505151-0200
Engineering Series Name:
DuraClick TPA Rec
Engineering Series No:
505151
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
RM:
2 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyester
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: Molex, 505151-0200
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1288*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,13*
€ 0,16*
21 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
1 Tag
20009
1
€ 14,99*
ab € 0,0903*
€ 0,3457*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.