Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 14 Rastermaß: 1.25mm 532611471-1000 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W108982
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     532611471-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
53261-1471

Features:
1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Right-Angle, Surface Mount, Tin (Sn) Plating, Friction Lock, 14 Circuits, Tape and Reel
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
125 V
Herst.-Teilenr.:
532611471-1000
Nennstrom:
1 A
Engineering Part No:
53261-1471
Engineering Series Name:
WtB Hdr RA SMT
Engineering Series No:
53261
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Beschichtungsdicke Printseite:
1.016 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
1.016 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
SMT
Herstellerfarbe:
Natur
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplast, hochtemperaturfest
Polzahl Gesamt:
14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 884,84*
€ 985,07*
Lager 615
Frei Haus
ab € 455,96*
€ 985,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 985,07*
€ 1.172,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 963,67*
€ 1.146,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 523,26*
€ 622,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 509,62*
€ 606,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 499,23*
€ 594,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 478,43*
€ 569,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 455,96*
€ 542,59
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,45596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.