| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W108792 Herst.-Nr.: 532530370 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 2.00mm Pitch, Micro-Latch PCB Header, Single Row, Vertical, Through Hole, Tin (Sn) Plating, 3 Circuits, Tray, 3.50mm PC Tail Length Features: Inhalt: 1 St. Anzahl Reihen: 1 Polzahl Gesamt: 3 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 125 V | Herst.-Teilenr.: | 532530370 | Nennstrom: | 2 A | Engineering Part No: | 53253-0370 | Engineering Series Name: | Hdr Str | Engineering Series No: | 53253 | Kontaktoberfläche Printseite: | Zinn | Beschichtungsdicke Printseite: | 1.016 µm | Beschichtungsdicke Steckseite: | 1.016 µm | Kontaktoberfläche Steckseite: | Zinn | Anzahl Reihen: | 1 | Anschluss: | Löten | RM: | 2 mm | Besonderheiten: | mit Verriegelung | Kontaktmaterial: | Messing | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Gehäuse-Material: | Nylon (NL) | Produkt-Art: | Einbau-Stiftleiste (Standard) | Polzahl Gesamt: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,119* | € 0,365* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,112* | € 0,378* | | | | Lager 615 | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,27* | € 0,43* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,28* | € 0,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,123* | € 0,482* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|