Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 1.25mm 532610471-1000 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W108702
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     532610471-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste molex 4-pol
stiftleiste
molex stiftleiste

Features:
1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Right-Angle, Surface Mount, Tin (Sn) Plating, Friction Lock, 4 Circuits, Tape and Reel
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
125 V
Herst.-Teilenr.:
532610471-1000
Nennstrom:
1 A
Engineering Part No:
53261-0471
Engineering Series Name:
WtB Hdr RA SMT
Engineering Series No:
53261
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Beschichtungsdicke Printseite:
1.016 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
1.016 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
SMT
Herstellerfarbe:
Natur
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplast, hochtemperaturfest
Polzahl Gesamt:
4
Weitere Suchbegriffe: Molex, 53261-0471
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 331,07*
€ 388,87*
Lager 615
Frei Haus
ab € 332,52*
€ 388,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 388,87*
€ 462,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 373,61*
€ 444,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 362,08*
€ 430,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 354,80*
€ 422,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 332,52*
€ 395,70
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,33252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.