Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 9 Rastermaß: 1.25mm 533980971-1000 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W108262
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     533980971-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 9 pol

Features:
1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Vertical, Surface Mount, Tin (Sn) Plating, Friction Lock, 9 Circuits, Tape and Reel, 0.60mm PC Tail Length
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
125 V
Herst.-Teilenr.:
533980971-1000
Nennstrom:
1 A
Engineering Part No:
53398-0971
Engineering Series Name:
WtB Hdr Str SMT
Engineering Series No:
53398
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
SMT
RM:
1.25 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
9
Weitere Suchbegriffe: Molex, 53398-0971
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 664,85*
€ 751,89*
Lager 615
Frei Haus
ab € 667,68*
€ 751,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 751,89*
€ 894,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 745,91*
€ 887,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 716,41*
€ 852,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 696,97*
€ 829,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 667,68*
€ 794,54
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,66768* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.