Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 2mm 510650800 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W105012
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     510650800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
2.00mm Pitch, Micro-Latch Receptacle Crimp Housing, Single Row, 8 Circuits, Natural
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 8
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
510650800
Typ:
510650800
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C
Engineering Part No:
51065-0800
Engineering Series Name:
Rcpt Hsg
Engineering Series No:
51065
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
RM:
2 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyester
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
8
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,081*
€ 0,1327*
1 Tag
930
25
€ 5,95*
ab € 0,0662*
€ 0,148*
1 Tag
135
1
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,30*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,069*
€ 0,3256*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1327*
€ 0,1579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1102*
€ 0,1311
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1073*
€ 0,1277
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.