Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2mm 5601230300 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W104822
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     5601230300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
molex buchsengehäuse 3 pol
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse 3-polig
DuraClik ISL Wire-to-Board Receptacle Housing, Single Row, White, 3 Circuits
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
5601230300
Typ:
5601230300
Temperaturbereich:
-40 - +130 °C
Engineering Part No:
560123-0300
Engineering Series Name:
DuraClik ISL
Engineering Series No:
560123
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
RM:
2 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Max. Temperatur:
+130 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PBT
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: Molex, 560123-0300
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,42*
1 Tag
40910
1
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 0,504*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.