Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 2mm 513531200 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W102302
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     513531200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
2.00mm Pitch MicroClasp Wire-to-Board Receptacle Housing, Positive Lock, Dual Row, 12 Circuits, White
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 12
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
513531200
Typ:
513531200
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C
Engineering Part No:
51353-1200
Engineering Series Name:
Dual Rcpt Hsg
Engineering Series No:
51353
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
2
RM:
2 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
12
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Weitere Suchbegriffe: Molex, 51353-1200
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,33*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,37*
20 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,49*
10
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.