Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex FFC/FPC-Anschluss Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 1mm 522710879-1000 1000 St. Tape on Full re


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W101532
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     522710879-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
52271-0879

Features:
Easy-On FFC/FPC Connector, 1.00mm Pitch, Slider Series, Right-Angle, Bottom Contact, 3.00mm Height, 8 Circuits, Tin-Bismuth Plating
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
522710879-1000
Nennstrom:
0.5 A
Engineering Part No:
52271-0879
Engineering Series Name:
1.0 FPC Slider BTM
Engineering Series No:
52271
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
SMT
RM:
1 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
FFC/FPC-Anschluss
Polzahl Gesamt:
8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 381,84*
€ 458,27*
Lager 615
Frei Haus
ab € 368,81*
€ 464,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 464,28*
€ 552,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 446,86*
€ 531,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 438,67*
€ 522,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 416,62*
€ 495,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 398,06*
€ 473,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 385,75*
€ 459,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 368,81*
€ 438,88
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,36881* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.