Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex FFC/FPC-Anschluss Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 0.5mm 525591252-1000 1000 St. Tape on Full


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W101412
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     525591252-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
52559-1252

Features:
Easy-On FFC/FPC Connector, 0.50mm Pitch, Slider Series, Vertical, 3.90mm Height, 12 Circuits, Gold Plating
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
525591252-1000
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Nennstrom:
0.5 A
Engineering Part No:
52559-1252
Engineering Series Name:
0.5 FPC Slider VTCL
Engineering Series No:
52559
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
SMT
RM:
0.5 mm
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
FFC/FPC-Anschluss
Polzahl Gesamt:
12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 880,91*
€ 1.078,39*
Lager 615
Frei Haus
ab € 655,55*
€ 1.078,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.078,39*
€ 1.283,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.049,65*
€ 1.249,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 732,18*
€ 871,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 708,09*
€ 842,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 681,35*
€ 810,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 655,55*
€ 780,10
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,65555* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.