Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex FFC/FPC-Anschluss Polzahl Gesamt 20 Rastermaß: 1mm 522712079 1000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W101192
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     522712079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Features:
Easy-On FFC/FPC Connector, 1.00mm Pitch, Slider Series, Right-Angle, Bottom Contact, 3.00mm Height, 20 Circuits, Tin-Bismuth Plating
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
522712079
Nennstrom:
0.5 A
Engineering Part No:
52271-2079
Engineering Series Name:
1.0 FPC Slider BTM
Engineering Series No:
52271
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
SMT
RM:
1 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
FFC/FPC-Anschluss
Polzahl Gesamt:
20
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder molex, leiterplattensteckverbinder, Molex, MOL Micro Solutions, 52271-2079
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
Frei Haus
ab € 0,9896*
€ 1,2196*
2 Tage
1000
1000
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,27*
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 2,13*
5
€ 8,95*
ab € 0,66*
€ 2,59*
1 Tag
14420
1
€ 14,99*
ab € 1,07*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,2196*
€ 1,45132
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9896*
€ 1,17762
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.219,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
98267-0365
ab € 8,21*
Zubehör
Molex
98267-0365
ab € 1,74*
Zubehör
Molex
15167-0357
ab € 1,31*
Zubehör
Molex
15167-0365
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.