Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor TALKSAFE-1 Gegensprechanlage Kabelgebunden, Bluetooth® Weiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W066092
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     TALKSAFE-1
EAN/GTIN:
     4007754276237
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
TALKSAFE-1 Gegensprechanlage: Klare und sichere Kommunikation trotz Schutzscheiben, Acrylglasscheiben, Spritzschutz und Hygienewänden. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie schützen Scheiben aus Sicherheitsglas oder Acrylglas gleichermaßen Personal, Patienten und Kunden. Die TALKSAFE-1 hilft dabei die Kommunikation an Kassen, Infoschaltern etc. trotz Schutzmaßnahmen, Sicherheitsabstand, Hygienewänden und Schutzmasken klar und verständlich zu halten. Die TALKSAFE-1 ist eine hygienische, sichere und flexible Lösung speziell für Acrylglaswände und -kabinen in Apotheken, Praxen, Geschäften und Supermärkten oder auch für Besuchsboxen in Pflegeheimen. Beratung und Verständigung leicht gemacht.
Features:
1x TALKSAFE-1 Gegensprechanlage, Bluetooth, mit 1 Systemsprechstelle und 1 Headset
TALKSAFE-1 ist ein Komplett-Set bestehend aus:
1 × Sprechstelle für Kunden
1 × On-Ear-Headset für Personal (Bluetooth)
1 × Netzteil
Inklusive erforderlicher Kabel
Inklusive doppelseitigem Klebeband
Die TALKSAFE-1 integriert sich denkbar einfach in Ihre Umgebung und Workflows:
Kontaktlos: Infrarot-Sensoren erkennen, ob eine Person vor dem Gerät steht
Nachrüsten: keine Einbindung in bestehende Systeme oder Netzwerke erforderlich
Hygiene: Gerät einfach mit Flächenreiniger reinigen
POS: ideal für hochfrequentierte Personenbereiche
Keine aufwändige Schulung von Personal notwendig!
Lieferumfang:
Bestandteile: 1x TALKSAFE-1
Anzahl Einzelartikel: 2
Weitere Informationen:
Höhe:
111 mm
Länge:
86 mm
Farbe:
schwarz + weiß
Breite:
26 mm
Übertragungsart:
Kabelgebunden + Bluetooth®
Stromversorgung:
netzbetrieben + akkubetrieben
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz
Material (Außeneinheit):
ABS
Einheiten/Teilnehmer:
2
Produkt-Art:
Gegensprechanlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,69*
€ 65,64*
Lager 615
Frei Haus
ab € 115,60*
€ 150,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.