Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly DS1036-09MPU2PX-YT D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 9 Schneid-Klemm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W062581
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1036-09MPU2PX-YT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Connfly
d sub stecker
sub d stecker
d sub buchse

Features:
D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
DS1036-09MPU2PX-YT
Typ:
DS1036-09MPU2PX-YT
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
9
Anschluss:
Schneid-Klemm
Herstellerfarbe:
Blau
Besonderheiten:
mit Zugentlastung
Temperaturbereich:
-20 °C - +70 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
D-SUB Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,68*
2 Tage
2258
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,68*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,49*
€ 2,68*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,71*
€ 16,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 23,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.