| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W044542 Herst.-Nr.: 1.01.0210.20200 EAN/GTIN: 4064161196534 |
| |
|
| | |
| CAN-/CAN-FD-Repeater mit Schraubverbinder (ohne Busabschlusswiderstand) Der CAN-Repeater CAN-CR100 mit zwei CAN/CAN-FD-Schnittstellen kann zur Verbesserung der Belastbarkeit des CAN-Busses mit Knoten, zur physikalischen Kopplung von CAN/CAN-FD-Bussystemen oder zum Einfügen einer galvanischen Trennung eingesetzt werden. Der CAN-Repeater schafft die notwendige Flexibilität, um die Struktur von CAN/CAN FD-Netzwerken zu optimieren und CAN-Netzwerke von der Beschränkung auf die Busstruktur zu befreien. Da kein Busabschlusswiderstand integriert ist, bietet er Flexibilität bei der Positionierung von Widerständen zur CAN-Terminierung. Als vorteilhafte Eigenschaft trennt der CAN-Repeater trennt ein defektes Segment vom Rest des Netzwerks ab, so dass das verbleibende Netzwerk weiter funktionieren kann. Nach Behebung der Störung wird das Segment automatisch wieder an das Netzwerk angeschaltet. Die galvanische Trennung ist sowohl für die CAN/CAN-FD-Segmente als auch für die Versorgungsspannung ausgeführt und erhöht zuverlässig den Schutz des Gerätes vor Schäden an der Elektronik durch Spannungsspitzen. Der CAN-CR100 ist als Variante mit und ohne integrierte Busabschlusswiderstände verfügbar. Features: CAN- und CAN-FD-Schnittstellen in einem Gerät Kosteneinsparung durch einfachere Verdrahtung Höhere Systemzuverlässigkeit Sehr geringer Einfluss auf das Echtzeitverhalten des Systems Lieferumfang: CAN-CR100 + Handbuch Weitere Informationen: | | Höhe: | 99 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Breite: | 113 mm | Betriebstemperatur: | -20 bis +70 °C | Herst.-Teilenr.: | 1.01.0210.20200 | Typ: | CAN-CR100 | Max. Stromaufnahme: | 100 mA | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Max. Betriebstemperatur: | +70 °C | Stromaufnahme: | 70 mA | Betriebsspannung (Details): | 9 - 36 V/DC | Min. Betriebstemperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | CAN/CAN-FD Repeater |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,98* | € 312,29* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,16* | € 312,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,35* | € 330,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|