Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat 1.01.0210.20000 CAN-CR100 CAN/CAN-FD Repeater 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W044532
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0210.20000
EAN/GTIN:
     4064161196510
Suchbegriffe:
Busabschlusswiderstand
CAN-/CAN-FD-Repeater mit Schraubverbinder (mit integriertem Busabschlusswiderstand)
Der CAN-Repeater CAN-CR100 mit integrierten Busabschlusswiderständen und zwei CAN/CAN-FD-Schnittstellen kann zur Verbesserung der Belastbarkeit des CAN-Busses mit Knoten, zur physikalischen Kopplung von CAN/CAN FD-Bussystemen oder zum Einfügen einer galvanischen Trennung eingesetzt werden.
Der CAN-Repeater schafft die notwendige Flexibilität, um die Struktur von CAN/CAN FD-Netzwerken zu optimieren und CAN-Netzwerke von der Beschränkung auf die Busstruktur zu befreien. Integrierte Busabschlusswiderstände verhindern Reflektionen an den Leitungsenden und sorgen für eine optimale Kommunikation.
Als vorteilhafte Eigenschaft trennt der CAN-Repeater trennt ein defektes Segment vom Rest des Netzwerks ab, so dass das verbleibende Netzwerk weiter funktionieren kann. Nach Behebung der Störung wird das Segment automatisch wieder an das Netzwerk angeschaltet.
Die galvanische Trennung ist sowohl für die CAN/CAN-FD-Segmente als auch für die Versorgungsspannung ausgeführt und erhöht zuverlässig den Schutz des Gerätes vor Schäden an der Elektronik durch Spannungsspitzen.
Der CAN-CR100 ist als Variante mit und ohne integrierte Busabschlusswiderstände verfügbar.
Features:
CAN- und CAN FD-Schnittstellen in einem Gerät
Kostenersparnis durch einfache Verdrahtung
Nahezu kein Einfluss auf das Echtzeitverhalten
Größere Flexibilität bei der Gestaltung von CAN-Netzwerken und erhöhte Systemzuverlässigkeit
Trennt ein defektes Segment ab, so dass das restliche Netzwerk weiter funktionieren kann
Lieferumfang:
CAN-CR100 + Handbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
99 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
113 mm
Betriebstemperatur:
-20 bis +70 °C
Herst.-Teilenr.:
1.01.0210.20000
Typ:
CAN-CR100
Max. Stromaufnahme:
100 mA
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Max. Betriebstemperatur:
+70 °C
Stromaufnahme:
70 mA
Betriebsspannung (Details):
9 - 36 V/DC
Min. Betriebstemperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
CAN/CAN-FD Repeater
Weitere Suchbegriffe: Ixxat, CAN-CR100, Gateways, Schnittstellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,88*
€ 410,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,45*
€ 390,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 325,17*
€ 386,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,89*
€ 356,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,53*
€ 342,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,99*
€ 321,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.