| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W044272 Herst.-Nr.: 1.01.0210.40200 EAN/GTIN: 4064161196565 |
| |
|
| | |
| Der CAN-CR300 wird zur galvanischen Trennung von vier Segmenten eines CAN-/CAN-FD-Netzwerkes und zum Aufbau von Stern- oder Baumtopologien eingesetzt. Als besondere Eigenschaft trennt der Repeater ein defektes Segment vom restlichen Netzwerk, so dass das verbleibende Netzwerk weiter arbeiten kann. Nach Behebung der Störung wird das Segment automatisch wieder an das Netzwerk angeschaltet. Die galvanische Trennung ist sowohl für die CAN-Segmente als auch für die Versorgungsspannung ausgeführt. Features: CAN- und CAN-FD-Schnittstellen in einem Gerät 4 x CAN / CAN-FD Kosteneinsparung durch einfachere Verdrahtung Höhere Systemzuverlässigkeit Sehr geringer Einfluss auf das Echtzeitverhalten des Systems Lieferumfang: CAN-CR300 + Handbuch Weitere Informationen: | | Höhe: | 105 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Breite: | 22.5 mm | Herst.-Teilenr.: | 1.01.0210.40200 | Typ: | CAN-CR300 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Betriebsspannung (Details): | 9 - 36 V/DC | Produkt-Art: | CAN/CAN-FD Repeater |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 556,70* | € 668,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 567,09* | € 668,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 583,05* | € 677,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|