Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 18643580 Spanplattenschrauben 4mm 35mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl verzinkt 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W020241
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     18643580
EAN/GTIN:
     4009155254661
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 4.0x 3...
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Länge:
35 mm
Durchmesser:
4 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Spanplattenschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 3,72*
2 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 3,74*
7 Tage
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,18*
€ 12,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 11,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.