| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W006791 Herst.-Nr.: BS-10AN EAN/GTIN: 4016139141367 |
| |
|
| | |
| Handliches Flügelrad-Messgerät zur Messung der Wind- und Strömungsgeschwindigkeit von Luft. Die Geschwindigkeit kann in fünf verschiedenen Einheiten (m/s, ft/min, km/h, Meilen/h und Knoten) auf dem Display dargestellt werden. Außerdem kann die Durchschnittsgeschwindigkeit, die maximale Geschwindigkeit oder die Temperatur angezeigt werden. Features: Verschleißfreies Flügelrad Temperaturanzeige Displaybeleuchtung Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 20 mm | Länge: | 104 mm | Breite: | 58 mm | Windgeschwindigkeit: | 0.1 - 30 m/s, 0.3 - 90 km/h, 0.2 - 55 Knoten, 0.2 - 65 MPH, 39 - 5860 ft/min | Gewicht: | 59 g | Auflösung Windgeschwindigkeit: | 0.1 m/s | Spannungs-Versorgung (Details): | Knopfzelle CR2032 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Windgeschwindigkeit (max.): | 30 m/s | Messbereich Windgeschwindigkeit (min.): | 0.1 m/s | Produkt-Art: | Anemometer | Genauigkeit: | 5 % | Kategorie: | Anemometer | Besonderheiten: | mit Temperaturmessfunktion |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,90* | € 49,15* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,81* | € 49,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,43* | € 53,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|