Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCH911NK-XJ SDS-Max-Akku-Meißelhammer 54V bürstenlos, inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V987563
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH911NK-XJ
EAN/GTIN:
     5035048807644
Suchbegriffe:
Akku-Meißelhammer
Akkumeißelhammer
akku meißelhammer
Das DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!. Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer. Ideal für schwere Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton. Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch Anti-Vibrations-System AVC und federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff. D-Handgriff für komfortables Arbeiten nach unten. 12 Meißelpositionen zur optimalen Positionierung des Meißels. Ein-Aus-Schalter und zwei Geschwindigkeitsstufen um die Schlaggeschwindigkeit an das zu bearbeitenden Material anzupassen. Wireless Tool Control (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine. Serienmäßig als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) und damit optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus.
Features:
54 V
Schlagenergie max. 27 J
Max. Bohr-Ø
Lieferumfang:
SDS-max Akku-Meißelhammer
Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
Transportkoffer
Ohne Akku
Weitere Informationen:
Gewicht:
12.3 kg
Spannung:
54 V
Gewicht Hinweis:
ohne Akku
Besonderheiten:
bürstenlos + inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
SDS-Max
Schlagzahl max.:
1620 /min
Schlagenergie max.:
27 J
Produkt-Art:
Akku-Meißelhammer
Weitere Suchbegriffe: DEWALT, Schlaghammer, schlagbohrhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 757,56*
€ 862,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,52*
€ 862,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,39*
€ 1.026,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,76*
€ 973,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 809,22*
€ 962,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,02*
€ 934,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,93*
€ 911,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,56*
€ 901,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCH832N-XJ
ab € 447,46*
Ähnlich
DeWalt
DCH892N-XJ
ab € 672,59*
Ähnlich
DeWalt
DCH966Z2-QW
ab € 1.845,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.