Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN74HC595N Logik IC - Schieberegister Tri-State Schieberegister PDIP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V984411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SN74HC595N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
100-0763
296-1600-5-ND
ic
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Funktionen:
Seriell zu parallel + Seriell
Elementanzahl:
1
Logiktyp:
Schieberegister
Bits pro Element:
8
Herst.-Abk.:
TID
Typ:
SN74HC595N
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
6 V
Versorgungsspannung min.:
2 V
Ausgabetyp:
Tri-State
Hersteller:
Verschiedene Hersteller
Gehäuse:
PDIP-16
Serie:
74HC
Produkt-Art:
Logik IC - Schieberegister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.