Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 60.2035.01 Quarz Tischuhr Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V982203
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2035.01
EAN/GTIN:
     4009816039385
Suchbegriffe:
Tischuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
tfa dostmann analoge wanduhr
Diese praktische, kleine Digitaluhr mit der griffigen Gummibeschichtung können Sie überall nutzen, wo die Uhrzeit für Sie von Interesse ist: in der Küche, in der Werkstatt, in der Garage, im Wohnmobil, auf dem Boot.
Features:
Klein und handlich
Ideal für unterwegs
Große, gut ablesbare Ziffern
Mit Tastensperre
Magnet und Ständer
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
55 mm
Breite:
15 mm
Ausführung:
Quarz
Anzeige:
digital
Gehäusefarbe:
Schwarz
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Gehäusematerial:
Kunststoff
Funktionen:
24 h-Anzeige
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
Tischuhr
Weitere Suchbegriffe: wand-uhren pendel, wand uhr, TFA Dostmann, Digitaluhr, Funkwecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 14,64*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,53*
€ 14,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.