| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V982023 Herst.-Nr.: 06039C8000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leichter und kompakter Bohrschrauber mit der optimalen Mischung aus Leistung und Multifunktionalität. Mit ergonomischem Design für angenehme Handhabung. Dank 20 verschiedener Drehmomentstufen und einer Maximalstufe kann jedes Projekt mit exakt angepasster Leistung bewältigt werden. Der UniversalDrill 18V ist für das Bohren und Schrauben in Holz, Metall und Kunststoff entwickelt worden. Des Weiteren ist der UniversalDrill 18 Teil der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE, bestehend aus Geräten führender Marken. Der nicht im Lieferumfang enthaltene Akku ist kompatibel mit allen Produkten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE und kann damit von Gartenarbeiten bis zur Reinigung und anspruchsvollen Heimwerkeraufgaben genutzt werden. Features: Das Zweiganggetriebe und 20 Drehzahlvoreinstellungen liefern angemessene Power und Geschwindigkeit für jede Anwendung Klares und ergonomisches Design für bequeme Handhabung Ideal für Bohrprojekte mit Holz, Metall und Kunststoff sowie zum Schrauben Unbegrenzte Freiheit - Kompatibel mit allen Geräten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE Lieferumfang: Akku-Bohrschrauber UniversalDrill18 + Schrauberbit Weitere Informationen: | | Technologie: | Li-Ion | Spannung: | 18 V | Stromversorgung: | akkubetrieben | Anzahl mitgelieferte Akkus: | 0 | Besonderheiten: | ohne Akku + ohne Ladegerät | Produkt-Art: | Akku-Bohrschrauber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 37,29* | € 76,40* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,43* | € 76,41* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,46* | € 85,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|