|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-V981353 Herst.-Nr.: 75375 EAN/GTIN: 5702017584348 |
| |
|
|  |  |
 | Die klassische Star Wars™ Saga findet jetzt in deinem Wohnzimmer ihre Fortsetzung – mit dem LEGO® Star Wars Millennium Falcon (75375) zum Sammeln, Bauen und Ausstellen. Mach dich mit der Konzentration und Achtsamkeit eines Jedi ans Werk und bilde dieses legendäre Sternenschiff aus Star Wars: Eine neue Hoffnung mit all seinen vertrauten Details nach. Stell dein Modell dann in einem dynamischen Winkel auf dem baubaren Ständer aus, um den Anschein zu erwecken, der Millennium Falcon würde fliegen. Füge das Namensschild und den Stein zum 25-jährigen LEGO Star Wars Jubiläum hinzu, um das spektakuläre Erinnerungsstück zu vollenden.
Dieses baubare Star Wars Modell gehört zu einer Kollektion von LEGO Star Wars Sternenschiffen mittleren Maßstabs. Das Set ist eine tolle Belohnung für dich selbst und ein fantastisches Geschenk für andere Star Wars Fans und Sammler.
Dieses einzigartige LEGO Star Wars Set für kreative Erwachsene verspricht eine komplexe Bauaufgabe. Und die LEGO Builder App bietet ein noch besseres Bauerlebnis, denn sie lässt dich 3D-Modellansichten vergrößern und drehen, deinen Baufortschritt verfolgen und all deine Sets an einem Ort speichern. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Millennium Falcon™ | Empfohlenes Mindestalter: | 18 Jahre | Altersklasse: | ab 18 Jahre | LEGO Teile: | 921 | Produkt-Art: | LEGO® STAR WARS™ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO StarWars, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 51,69* | € 65,75* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 53,36* | € 68,11* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 55,81* | € 70,63* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 59,16* | € 75,39* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 59,94* | € 75,64* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|