| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V981343 Herst.-Nr.: 42169 EAN/GTIN: 5702017583549 |
| |
|
| | |
| Das LEGO Technic NEOM McLaren Formula E Race Car (42169) versetzt Kinder ab 9 Jahren in die Welt eines Formula E Teams. Das Set zum Bauen und Spielen bietet Jungen und Mädchen ein spannendes Bauprojekt. Sie können zunächst das McLaren Spielzeugauto zusammenbauen und es dann mithilfe der faszinierenden doppelten Rückziehfunktion losflitzen lassen. Das Modell verfügt über eine Lenkfunktion, damit dein Kind eine Rennstrecke abstecken und so tun kann, als würde es Rennen für das McLaren Team fahren. Dieses coole LEGO Set ist ein tolles Geschenk für Kinder, die Fahrzeuge und Spielzeug-Rennautos lieben. LEGO Technic Bausets für Kinder überzeugen durch realistische Details, die jungen LEGO Baumeisterinnen und Baumeistern technische Konzepte auf verständliche Weise näherbringen. Und die LEGO Builder App nimmt dein Kind auf ein intuitives Bauabenteuer mit. Die App lässt dein Kind digitale 3D-Modellansichten vergrößern und drehen, seine Sets speichern und seinen Baufortschritt verfolgen. Hinweise: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | NEOM McLaren Formula E Race Car | Altersklasse: | ab 9 Jahre | LEGO Teile: | 452 | Produkt-Art: | LEGO® TECHNIC | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Technic, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,18* | € 42,45* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 33,17* | € 43,50* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 36,64* | € 48,02* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 34,14* | € 48,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,12* | € 53,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|