Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harder & Steenbeck 120231 Ultra 2024 Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0.45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V963053
Hersteller:
     Harder & Steenbeck
Herst.-Nr.:
     120231
EAN/GTIN:
     4067876008475
Suchbegriffe:
Airbrush-Schnellkupplung
Airbrush-Pistole
Airbrushpistole
airbrush pistole
Die erste Airbrush ihrer Art, welche entwickelt wurde, um Airbrushanfängern von Anfang an die perfekte Methode der Nutzung des Double Action Hebel beizubringen.
Das modulare System von Harder & Steenbeck bedeutet, dass, wenn Sie Ihr Frontend später auf eine detailliertere Konfiguration aufrüsten möchten, sogar das berühmte FineLine-Kopfsystem der Infinity-Airbrush auf Ihrer Ultra verwendet werden kann.
Die Airbrush wird mit unserem neuen 0,45-mm-Kopfsatz geliefert, der die Detailfähigkeit unseres vorherigen 0,4-mm-Kopfsatzes übertrifft und gleichzeitig eine größere Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit beim Malen bietet. Und natürlich ist das neue System vollständig abwärtskompatibel für diejenigen unter Ihnen, die bereits H&S-Airbrushes besitzen.
Sie werden die Praktikabilität des mitgelieferten 5-ml-Bechers zu schätzen wissen. Wenn Sie jedoch eine ununterbrochene Sichtlinie für eine detailgetreue Darstellung wünschen, entfernen Sie einfach den 5-m-Becher und nutzen Sie die integrierte Mikrobecher-Buchse im Airbrush-Gehäuse für kleine Farbmengen.

Die Ultra 2024 stellt drei Innovationen vor
Start Control-Abzugsdesign: Ein vollständiges Double-Action-Abzugssystem, das entwickelt wurde, um häufige Anfängerfehler zu vermeiden.
Farbkontrolle: Ein fünfstufiges System, das die perfekten Auslöseeinstellungen für Grundierung und Klarlack sowie die drei Stufen des Highlightings bietet.
Verstopfungs-Kontrollsystem: Die Nadelspitze ist sichtbar, einfach zu reinigen, und dennoch immer vor Beschädigungen geschützt.

Innovative Nadel-Technologie
Alle Airbrushapparate sowie Nadeln und Düsensets von Harder & Steenbeck im Elita Shop umfassen eine neue, verbesserte Nadelgeneration. Sie haben mehr Kontrolle und erreichen mehr Detailgenauigkeit mit deutlich weniger tip-dry. Die Nadeln sind aus einem hochwertigerem Material gefertigt und besitzen eine widerstandsfähige Spitze.
Features:
Fließsystem
5 ml Steckbecher
0,45 mm Düse
Hebelsystem mit Double-Action
Idealer Einsteiger-Apparat
Vernickelt
Lösemittelfest
Lieferumfang:
Airbrush-Apparat Ultra 2024
Düsensatz 0,45 mm, montiert
Farbbecher 5 ml steckbar, montiert
Airbrush-Etui aus Kunststoff
Stecknippel für Schnellkupplung + Anleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
275 g
Behälter-Inhalt:
5 ml
Typ:
120231 Ultra 2024
Düsen-Ø:
0.45 mm
Farbmengeneinstellung:
Innenliegend
Düsensystem:
Schraubdüse
Regelungsart:
Double Action
Produkt-Art:
Airbrush-Pistole
Weitere Suchbegriffe: Harder & Steenbeck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.