Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Druckluft-Schlauchtrommel 20m 12 bar Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V944683
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040OS-10
EAN/GTIN:
     4000896252602
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller

Features:
Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – kein herumliegender Schlauch, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Gewicht:
11.7 kg
Anschluss:
3/8" (10 mm)
Besonderheiten:
Wandbefestigung
Innen-Ø:
10 mm
Betriebsdruck (max.):
12 bar
Produkt-Art:
Druckluft-Schlauchtrommel
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtrommel, hazet schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchabroller 12 bar, Hazet, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 148,81*
€ 182,32*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 156,62*
€ 192,15*
Lager 615
Frei Haus
ab € 168,84*
€ 251,92*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 210,07*
€ 255,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,92*
€ 299,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,79*
€ 290,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,66*
€ 272,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.