Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex Stand-Up-Paddleboard Aqua Quest 240 Youth SUP 68241NP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V939863
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     68241NP
EAN/GTIN:
     6941057422800
Suchbegriffe:
Intex
AQUAQUEST 240 YOUTH SUP
Ab auf das Wasser mit dem Aqua Quest 240 Youth SUP von Intex. Spüren Sie das Paddelerlebnis von seiner besten Seite. Das 244 x 76 x 13 cm große Stand-Up-Paddleboard hat eine maximale Tragkraft von 90 kg und verfügt über einen größeren und zwei kleinere Skegs sowie ein elastisches Latex-Aufbewahrungsseil. Hergestellt wurde das SUP aus PVC-Vinyl mit Gummibeschichtung und der EVA-Technologie (Ethylenvinylacetat), wodurch verhindert wird, dass Sie auf dem Wasser ausrutschen. Außerdem ist es im Inneren mit der patentierter Fiber-Tech™-Technologie von Intex ausgestattet. Im Lieferumfang ist verstellbares 2,16 m langes Paddle, eine Dual-Action-Luftpumpe sowie ein Rucksack aus Oxford-Gewebe enthalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Länge:
2440 mm
Breite:
760 mm
Tragkraft:
90 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 190,31*
€ 234,35*
Lager 615
Frei Haus
ab € 183,72*
€ 234,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,35*
€ 278,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,69*
€ 270,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,49*
€ 252,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,42*
€ 237,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.