Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex Wasserrutschbahn Surfing Fun Slide 56167NP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V939833
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     56167NP
EAN/GTIN:
     6941057425696
Suchbegriffe:
Badewannenspielzeug
Wasserrutschen
wasserrutschen
Der optimale Sommerspaß für die Kleinen! Die Wasserrutschbahn „Surfing Fun Slide“ von Intex lädt zum Spielen ein. Die 561 x 137 x 99 cm große Rutsche (Gewichtslimit 100 kg) ist aus 0,40 mm starkem Vinyl hergestellt, um lange Haltbarkeit und hohe Sicherheit zu gewährleisten. Sie verfügt über einen integrierten Wassersprüher, durch den die Rutschfläche noch rutschiger und der Badespaß noch größer wird. Einfach den Gartenschlauch anschließen und schon ist die Rutsche bereit für Action. Um die Rutschbahn herum befindet sich eine Begrenzung, die dafür sorgt, dass Ihre Kinder nicht von der Rutschfläche gleiten. Im Lieferumfang sind zwei aufblasbare Surfbretter mit stabilen Haltegriffen und ein Reparaturflicken enthalten. Geeignet für Kinder ab 6 Jahren.
Weitere Informationen:
Höhe:
990 mm
Länge:
5610 mm
Breite:
1370 mm
Altersklasse:
ab 6 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Intex, SURFING FUN SLIDE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 79,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,90*
€ 79,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.