Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex Wellenreittier Majestic Swan Ride-On 57562NP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V939823
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     57562NP
EAN/GTIN:
     6941057425771
Suchbegriffe:
Intex
MAJESTIC SWAN RIDE-ON
Das Intex-Wellenreittier „Majestic Swan Ride-On“ im schönen Schwan-Design ist ein absoluter Hingucker in jedem Pool. Wer kann schon behaupten, dass er auf dem Rücken eines Schwans durch die Wellen reitet. Ganz entspannt kann man sich damit über die Wasseroberfläche des Pools oder des Badesees treiben lassen oder mit Freunden jede Menge Schwimmspaß erleben. Die beiden massiven Haltegriffe sorgen für mehr Sicherheit und zwei Luftkammern für mehr Stabilität. Das weiße Reittier aus 0,30 mm starkem Vinyl ist mit seiner Größe von 142 x 137 x 99 cm ein absolutes Must-have für den Sommer. Im Lieferumfang ist ein Reparaturflicken enthalten. Geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Gewichtslimit: 40 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
990 mm
Länge:
1420 mm
Breite:
1370 mm
Tragkraft:
40 kg
Altersklasse:
ab 3 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 11,86*
€ 16,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,48*
€ 16,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.