Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex Stand-Up-Paddleboard Aqua Quest 320 SUP 68242NP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V939803
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     68242NP
EAN/GTIN:
     6941057422817
Suchbegriffe:
Intex
AQUAQUEST 320 SUP
Ab auf das Wasser mit dem Aqua Quest 320 SUP von Intex. Spüren Sie das Paddelerlebnis von seiner besten Seite. Das 320 x 81 x 15 cm große Stand-Up-Paddleboard hat eine maximale Tragkraft von 150 kg und verfügt über einen größeren und zwei kleinere Skegs sowie ein elastisches Latex-Aufbewahrungsseil. Hergestellt wurde das SUP aus PVC-Vinyl mit Gummibeschichtung und der EVA-Technologie (Ethylenvinylacetat), wodurch verhindert wird, dass Sie auf dem Wasser ausrutschen. Außerdem ist es im Inneren mit der patentierter Fiber-Tech™-Technologie von Intex ausgestattet. Im Lieferumfang ist verstellbares 2,16 m langes Paddle, eine Dual-Action-Luftpumpe sowie ein Rucksack aus Oxford-Gewebe enthalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Länge:
3200 mm
Breite:
810 mm
Tragkraft:
150 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 211,82*
€ 259,68*
Lager 615
Frei Haus
ab € 205,24*
€ 259,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,68*
€ 309,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,14*
€ 300,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,61*
€ 297,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,24*
€ 244,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.