Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek A2ACF Pinzetten-Ersatzspitze 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V931423
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A2ACF
EAN/GTIN:
     7640144714673
Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzetten-Set
Carbofibpinzettenset
Carbonfaserpinzettenset
CF-Pinzette
Der Satz mit 2 Kohlefaserspitzen und 3 Schrauben für die Pinzette Typ 2ACF eignet sich für Anwendungen, bei denen ein kleines Bauteil fest gehalten werden muss. Der kohlenstofffaserverstärkte ESD-Kunststoff verleiht der Pinzette ESD- und kratzfeste Eigenschaften.
Lieferumfang:
2 Spitzen
3 Schrauben
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Breite:
8 mm
Spitzen-Größe:
8 mm
Material:
Kunststoff (carbonverstärkt)
Produkt-Art:
Pinzetten-Ersatzspitze
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 18,90*
ab € 5,48*
€ 7,96*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,50*
€ 8,15*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,61*
€ 8,16*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 10,41*
1 Tag
17
pro Paket
€ 14,99*
ab € 7,10*
€ 10,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
2ACFR.SA.1.IT
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.