Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Hue Lichtmodul Hue White & Color Ambiance Go + Hue Bridge RGBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V924993
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161310688
Suchbegriffe:
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
Die Hue Bridge ist die Schaltzentrale des smarten Philips Hue Lichtsystems. Mit ihr kannst Du bis zu 50 Leuchten und Zubehörteile hinzufügen und steuern. Schließe einfach die Hue Bridge an und steuere mit der Hue App automatische Funktionen, Timer, eigene Lichtszenarien und mehr.
Features:

Lichtstrom (Leuchtmittel)=520 lm

Lieferumfang:
Go Tischleuchte (inkl. Akku) + Bridge + Netzteil + LAN-Kabel + Anleitung
Hinweise:
Neu bei Philips Hue?
Um eine Philips Hue Lampe zu steuern, brauchen Sie: A. Philips Hue Wireless Dimming Set. Für eine einfache und sofortige Steuerung können Sie dem Philips Hue Schalter Ihre Philips Hue Lampe hinzufügen. B. Mit der Philips Hue Bridge und der Philips Hue App können Sie das Erlebnis genießen, vollständig verbunden zu sein. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Philips Hue Bridge zu erhalten. (1) Sie können ein Starter Set inklusive Lampen und einer Bridge kaufen. (2) Sie können eine separate Bridge kaufen und davon ausgehend Ihr eigenes Philips Hue System zusammenstellen.

Inbetriebnahme/Installation:
Smartphone oder Tablet und Router notwendig. Lampen eindrehen, Bridge via mitgelieferten LAN-Kabel und Netzteil an einen Router sowie an eine Stromquelle anschließen, App herunterladen und den Anweisungen in der App folgen. Die Lampen sind automatisch im System und können per App gesteuert werden.
Weitere Informationen:
Datenaustausch:
bidirektional
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anwendungsbereich:
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee
Cloud-Anbindung:
Google Home + Alexa
Stromversorgung:
akkubetrieben
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Serie:
Hue
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
520 lm
Produkt-Art:
Lichtmodul
Leuchtfarbe:
RGBW
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Philips Lighting, Funksteuerung, Funk-Fernsteuerung, LED Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.