Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol MRA0207 100KBTA15 MRA0207 100KBTA15 Metallschicht-Widerstand 2.2Ω 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V919613
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     MRA0207 100KBTA15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand 10w
metallfilmwiderstand
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Toleranz:
5 %
Typ:
MRA0207 100KBTA15
Widerstand:
2.2 Ω
Belastbarkeit:
10 W
Temperatur-Koeffizient:
25 ppm/°C
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Arcol, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,04*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.