Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol V90S V 3K6 J V90S V 3K6 J Metallschicht-Widerstand 0.68Ω 50W 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V919423
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     V90S V 3K6 J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Toleranz:
5 %
Typ:
V90S V 3K6 J
Widerstand:
0.68 Ω
Belastbarkeit:
50 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/°C
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Arcol, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,86*
€ 34,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,06*
€ 33,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,97*
€ 29,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,55*
€ 29,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,79*
€ 28,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,82*
€ 27,16
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 20,39*
€ 24,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.