| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V913181 Herst.-Nr.: TL431AIDR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Kanäle: | 1 | Spannungs-Ausgabe (max): | 36 V | Spannungs-Ausgabe (num): | 2.495 V | Stromausgang: | 100 mA | Toleranz: | -1 + +1 % | Referenztyp: | Shunt | Strom-Kathode: | 700 µA | Herst.-Abk.: | TID | Typ: | TL431AIDR | Montageart: | Oberflächenmontage | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Spannungseingang max.: | 36 V | Spannungseingang min.: | 2.495 V | Ausgabetyp: | Einstellbar | Hersteller: | Texas Instruments | Gehäuse: | SOIC-8 | Produkt-Art: | PMIC - Spannungsreferenz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, 711-2475, ic |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 50 | | € 4,00* | ab € 0,0611* | € 0,0986* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,0608* | € 0,1147* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,0609* | € 0,1467* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,0855* | € 0,2163* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|