Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suntan TS02002E224KSB0D0R Folienkondensator 220 nF 250V 10% 10mm (L x B) 8.5mm x 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V912443
Hersteller:
     Suntan
Herst.-Nr.:
     TS02002E224KSB0D0R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
8.5 mm
Breite:
14 mm
Nennspannung:
250 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TS02002E224KSB0D0R
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C
Toleranz ±:
10 %
Material:
Polyester
Elektr. Kapazität:
220 nF
RM:
10 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Folienkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0717*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1085*
€ 0,1291
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1019*
€ 0,1213
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0936*
€ 0,1114
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0904*
€ 0,1076
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,0853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.