| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V881691 Herst.-Nr.: 1066481 EAN/GTIN: 4053199434503 |
| |
|
| | |
| Hinweise: Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Material: | Edelstahl | DIN-Norm: | DIN 975 | Gewinde-Maß: | M4 | Material-Eigenschaft: | A2 | Produkt-Art: | Gewindestange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,34* | € 5,11* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,59* | € 5,38* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,67* | € 11,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|