Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Unterlegscheiben 1.7mm 4mm Edelstahl A2 1000 St. 1060320


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V872571
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060320
EAN/GTIN:
     4053199373529
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
4 mm
Innen-Ø:
1.7 mm
Material:
Edelstahl
Außen-Ø:
4 mm
DIN-Norm:
DIN 125
Material-Eigenschaft:
A2
Materialstärke:
0.3 mm
Produkt-Art:
Unterlegscheiben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,76*
€ 14,22*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 14,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.