Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harder & Steenbeck 121231 Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0.28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V837293
Hersteller:
     Harder & Steenbeck
Herst.-Nr.:
     121231
EAN/GTIN:
     4067876008710
Suchbegriffe:
Airbrush-Schnellkupplung
Airbrush-Pistole
Airbrushpistole
airbrush pistole
Die Evolution CRPlus 2024 von Harder & Steenbeck ist der neue Erfolgsschlager unter den Airbrush-Apparaten. Mit einem innovativen Design und optimierten Funktionen setzt sie neue Maßstäbe für Präzision, Komfort und Vielseitigkeit. Das Herzstück dieser Airbrush ist das neu gestaltete FineLine-Luftkopfdesign, das in den Größen 0,28 mm und 0,45 mm erhältlich ist. Diese bieten eine überragende Detailgenauigkeit im Vergleich zu früheren Modellen, sind jedoch gleichzeitig robuster, verstopfen weniger und dichten besser ab.

Ausgestattet mit einem 0,28 mm Düsensatz und einem 2 ml Becher mit Deckel, ermöglicht die Evolution CRPlus 2024 Solo eine präzise und kontrollierte Farbauftragung für feinste Arbeiten. Dank des Excenter Cam Control Systems, das für eine perfekte Verbindung zwischen Finger und Nadelbewegung sorgt, ist die Reaktionszeit der neuen Evolution 2024 schneller und benutzerfreundlicher. Der Excenter verhält sich wie ein echtes Nockensystem, präzise abstimmbar für höchste Ansprüche. Der Speed Clean Trigger ermöglicht einen wesentlich schnelleren Spül- und Reinigungsprozess durch einen um fast 20 % vergrößerten Weg der Nadel.

Das Clog Control System ermöglicht es, die Nadelspitze zu sehen und sie ohne Werkzeug zu reinigen. So bleibt die Airbrush immer einsatzbereit und sorgt für ein unterbrechungsfreies Arbeiten. Die Evolution CRPlus 2024 bietet flexible Anpassungsmöglichkeiten, um sich Ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen. Sie ist kompatibel mit jeglichen Harder & Steenbeck Düsensätzen, sodass die Airbrush genau nach gewünschten Vorlieben konfiguriert werden kann. Dank der CRplus-Verarbeitung, die verlängerte Haltbarkeit durch dreifache Verchromung und Goldbeschichtung gewährleistet, ist die Evolution CRPlus 2024 nicht nur ein herausragendes Werkzeug, sondern auch ein langlebiger Begleiter in der Werkstatt.
Features:
2 ml Schraubbecher mit Deckel
Hebelsystem mit Double-Action
Farbmengenregulierung (Color Control)
Lieferumfang:
Airbrush-Apparat Evolution 2024
Düsensatz 0,28 mm, montiert
Farbbecher 2 ml schraubbar, montiert
Deckel für Farbbecher 2 ml
Airbrush-Etui aus Kunststoff
Stecknippel für Schnellkupplung + Anleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
270 g
Behälter-Inhalt:
2 ml
Typ:
121231
Düsen-Ø:
0.28 mm
Farbmengeneinstellung:
Innenliegend
Düsensystem:
Schraubdüse
Regelungsart:
Double Action
Produkt-Art:
Airbrush-Pistole
Weitere Suchbegriffe: Harder & Steenbeck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,62*
€ 170,49*
Lager 615
Frei Haus
ab € 134,78*
€ 170,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,78*
€ 186,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.